エスコ
1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
25
10
¥130
20
¥240
25
¥370
40
¥625
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64702865
品番
EA351DT-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥407
販売価格(税別)
¥
370
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
種別
ユニオンパッキン
材質
PTFE
厚さ(mm)
1.5
最高使用圧力(MPa)
1
耐熱温度(℃)
水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100
適合流体
水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
特性
耐薬品