曜日別特売
EA351GL-50 50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ 64706715

50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10KEA351GL-50

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64706715
品番
EA351GL-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,991
販売価格(税別)
¥1,810
材質
特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)
2.0
使用温度範囲(℃)
水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
呼び径
50A
適合流体
水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
呼び圧力
10K

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする