曜日別特売
NXDR11W 防犯カメラ用レコーダー NEXTEC 64711678

本体

NXDR11W 防犯カメラ用レコーダー NEXTEC 64711678
NXDR11W 防犯カメラ用レコーダー NEXTEC 64711678
NXDR11W 防犯カメラ用レコーダー NEXTEC 64711678
NXDR11W 防犯カメラ用レコーダー NEXTEC 64711678

防犯カメラ用レコーダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64711678品番NXDR11W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

1TB HDD搭載
余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。
アプリでいつでもチェック
iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。
最大10台のカメラが接続可能
家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。
あやしい人影を通知
IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。
中継器に対応
録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。

付属品本体×1、ACアダプター×1、 HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、 マウス×1、簡易取扱説明書×1質量(g)約271外形寸法(mm)(約)長さ181×高さ26×奥行150 (突起部分含まず)消費電力(W)0.7電源12V 3A対応【ストレージ】microSDカード、HDD機能【バックアップ】USB入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【内蔵】1TB(SATA)解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度最大8倍速モニター出力HDMIモード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ10インチ最大接続台数10台対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]音声サポート映像入力10チャンネル 8MP
注意
※製品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする