曜日別特売
TH-350F ツインフーブス・安全足袋 荘快堂 64712106

TH-350F ツインフーブス・安全足袋 荘快堂 64712106
TH-350F ツインフーブス・安全足袋 荘快堂 64712106
TH-350F ツインフーブス・安全足袋 荘快堂 64712106
TH-350F ツインフーブス・安全足袋 荘快堂 64712106
TH-350F ツインフーブス・安全足袋 荘快堂 64712106
TH-350F ツインフーブス・安全足袋 荘快堂 64712106

ツインフーブス・安全足袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード64712106品番TH-350F
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ファスナーでさっと履ける鋼製先芯の安全地下足袋です。
おしゃれな黒色迷彩です。

用途建築・建設・造園作業など仕様高強度鋼製先芯入、ファスナー着脱式、衝撃吸収中底材質平ゴム・合成樹脂(中底)黒迷彩サイズ(cm)24.5材質(ソール)ゴム材質(甲被)標準質量(g/片足)約360(片足平均値)丈(cm)24材質(先芯)金属靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする