用途デジタル社会で疲れた身体に、「着るだけ」で毎日の休息タイムをワンランクアップ!デスクワークや運動後の疲れた筋肉をやさしくケアするECLEAR リカバリーウェアの半袖トップスです。
極小の高純度セラミックスを特殊製法で生地に配合したMedilect(TM)を採用。身体から放出される遠赤外線を輻射することで血行を促進し、筋肉のハリ・コリを緩和、筋肉の疲労軽減など、着るだけで疲労回復を叶えます。
※本製品の効果には個人差があります。そのため、長期間の着用をおすすめします。
誰でも気軽に着られる、シンプルで洗練されたノームコアデザインです。どんなスタイルにも自然にマッチするので、パジャマとしてはもちろん、テレワークなど日中でも着られます。
ゆったり着られるオーバーサイズで身体のラインもすっぽり隠れるので、リラックスタイムを快適に過ごせる着心地です。
開きすぎず絶妙なゆったり感とストレッチ性のクルーネックで、首元を締めつけず適度な保温性もあり、リラックスして着られます。
フラットシーム縫製で縫い目が平らになり、肌に触れても違和感が少なくやわらかな着心地です。
肩周りの圧迫感がなく肩や腕が動かしやすいラグランスリーブを採用。肩幅の広い人や筋肉質の人でも動きやすく、寝返りもスムーズです。
付属品半袖トップス×1、添付文書×1適合医療機器の種類:一般医療機器、医療機器届出番号:13B1×10360000059その他販売名:ECLEAR リカバリーウェア種別医04 整形用品色ブラックサイズXLタイプユニセックス、半袖トップス身長(cm)175~180着丈(cm)約73対応シーズンSS/通年身幅(cm)約62医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10360000059一般的名称家庭用遠赤外線血行促進用衣医薬品医療機器等法一般医療機器組成素材:ポリエステル約80%/綿約20%