曜日別特売
EA423TE-15E 15x35x 6mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ 64713959

EA423TE-15E 15x35x 6mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ 64713959
EA423TE-15E 15x35x 6mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ 64713959
EA423TE-15E 15x35x 6mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ 64713959

15x35x 6mm オイルシール(G/ニトリル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64713959
品番
EA423TE-15E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥385
販売価格(税別)
¥350
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)
15
厚さ(mm)
6
外径(Φmm)
35
適合温度(℃)
-25~120
入数
1枚

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする