※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ROADSTONE(ロードストーン)
【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン) CP672
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1セット(2本)
注文コード
64715658
品番
205/65R16 95H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
【タイヤ性能】:優れた耐久性を実現したコンフォートタイヤ
用途
サマータイヤ
本数
2本
タイヤタイプ
ROADSTONE(ロードストーン) CP672
タイヤサイズ
205/65R16 95H
タイヤ幅(mm)
205
リム径(inch)
16
偏平率(%)
65
適合ボディタイプ
乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500