EA426AF-24 Rc1/4"x6.35mm リングジョイント エスコ 64715973

EA426AF-24 Rc1/4"x6.35mm リングジョイント エスコ 64715973
EA426AF-24 Rc1/4"x6.35mm リングジョイント エスコ 64715973
EA426AF-24 Rc1/4"x6.35mm リングジョイント エスコ 64715973
EA426AF-24 Rc1/4"x6.35mm リングジョイント エスコ 64715973
EA426AF-24 Rc1/4"x6.35mm リングジョイント エスコ 64715973
EA426AF-24 Rc1/4"x6.35mm リングジョイント エスコ 64715973
EA426AF-24 Rc1/4"x6.35mm リングジョイント エスコ 64715973

Rc1/4"x6.35mm リングジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64715973品番EA426AF-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥600
販売価格(税別)
545
ねじサイズRc(PT)1/4"材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-33入数1個銅管径(Φmm)6.35(1/4")
関連資料:図面(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする