AD-OFP-U4 PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム) 64716148

AD-OFP-U4 PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム) 64716148
AD-OFP-U4 PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム) 64716148
AD-OFP-U4 PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム) 64716148
AD-OFP-U4 PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム) 64716148
AD-OFP-U4 PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム) 64716148
AD-OFP-U4 PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム) 64716148
AD-OFP-U4 PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム) 64716148
AD-OFP-U4 PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム) 64716148

PLATINUM 輸入車オイルフィルター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個メーカーMINI(ミニ)、BMW注文コード64716148品番AD-OFP-U4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減
AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。
国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。
高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。
エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。
オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。
ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。
オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用
エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。
オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。
【オイルフィルター交換について】
パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。
オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。

付属品Oリング、ドレンプラグ形状リプレース高さ(mm)125内径(Φ)25/15メーカーMINI(ミニ)、BMW主な使用車種「MINI(ミニ)」(XM12)[MINI ワン]B38A12A 14.7-18.5 / (XM15)[MINI クーパー]B38A15A 14.4-18.5 / (XM20)[MINI クーパーS]B48A20A 14.4-18.5 / (XMJCW)[MINI JCW]B48A20B 15.3-18.5 /(XN15)[MINI クーパーD]B37C15A 16.4-18.5 / (XN15M)[MINI クーパーD]B37C15A 18.5- / (XN20)[MINI クーパーS D]B47C20A 16.4-18.5 / (XN20M)[MINI クーパーS D]B47C20A 18.5- /(XR15M)[MINI クーパー]B38A15A 18.5-、[MINI ワン]B38A15A 18.5- / (XR20M)[MINI クーパーS]B48A20A 18.5- / (XRJCW)[MINI JCW]B48A20B 18.4-18.5 / (XRJCWM)[MINI JCW]B48A20B 18.5- / (XS12)[MINI ワン]B38A12A 14.12-18.5 / (XS15)[MINI クーパー]B38A15A 14.10-18.5 / (XS20)[MINI クーパーS]B48A20A 14.10-18.5 / (XT15)[MINI クーパーD]B37C15A 16.4-18.5 / (XT15M)[MINI クーパーD]B37C15A 18.5- / (XT20)[MINI クーパーS D]B47C20A 16.4-18.5 / (XT20M)[MINI クーパーS D]B47C20A 18.5- /(XU15M)[MINI クーパー]B38A15A 18.5-、[MINI ワン]B38A15A 18.5- / (XU20M)[MINI クーパーS]B48A20A 18.5- / (LN20)[MINI クーパーS クラブマン]B48A20A 15.9-18.5 /(LN15)[MINI クーパー クラブマン]B38A15A 15.9-18.5、[MINI ワン クラブマン]B38A15A 16.4-18.5 / (LR20)[MINI クーパーD クラブマン]B47C20A 16.4-18.5 /(LV20M)[MINI クーパーS クラブマン]B48A20F 19.19- / (LVJCW)[MINI JCW クラブマン]B48A20B 20.9- / (YS15)[MINI ワン クロスオーバー]B38A15A 17.10-18.5 /(YS20)[MINI JCW クロスオーバー]B48A20B 17.5-18.5 / (YT20)[MINI クーパーD クロスオーバー]B47C20A 17.2~18.5 / (YU15)[MINI クーパーS E クロスオーバーオール4]B38A15A 17.2~18.5 /(WG15)[MINI クーパー コンバーチブル]B38A15A 16.3~18.5 / (WG20)[MINI クーパーS コンバーチブル]B48A20A 16.3~18.5 / (WHJCW)[MINI JCW コンバーチブル]B48A20B 16.3~18.5 /(WJ15M)[MINI クーパー コンバーチブル]B38A15A 18.5~ / (WJ20M)[MINI クーパーS コンバーチブル]B48A20F 18.5~ / (WJJCWM)[MINI JCW コンバーチブル]B48A20B 18.5~外径(mm)53/53
注意
※【使用上の注意】
※ご購入の際には必ず、純正代表品番よりか、若しくは商品の「車種別 総合適用表」などの適合情報をご確認ください。尚、同じ車種でも年式・型式によりましては適合しない場合がございます。
※エンジンが冷めてから作業して下さい。やけどをする恐れがあります。
※フィルター部からオイル漏れのないことをご確認下さい。オイル漏れはエンジンの焼付けの原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする