PLATINUM 輸入車オイルフィルター

PLATINUM 輸入車オイルフィルター - AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルター - AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルター - AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルター - AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルター - AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルター - AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルター - AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルター - AQUA DREAM(アクアドリーム)

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減
AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。
国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。
高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。
エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。
オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。
ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。
オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用
エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。
オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。
【オイルフィルター交換について】
パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。
オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。

形状リプレース内容量1個
注意
※【使用上の注意】
※ご購入の際には必ず、純正代表品番よりか、若しくは商品の「車種別 総合適用表」などの適合情報をご確認ください。尚、同じ車種でも年式・型式によりましては適合しない場合がございます。
※エンジンが冷めてから作業して下さい。やけどをする恐れがあります。
※フィルター部からオイル漏れのないことをご確認下さい。オイル漏れはエンジンの焼付けの原因となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
高さ(mm)
内径(Φ)
メーカー
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64716130AD-OFP-U1Oリング9926/26FIAT(フィアット)Φ65
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64716139AD-OFP-U2Oリング8327/27FIAT(フィアット)、ALFA-ROMEO(アルファロメオ)Φ65
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64716148AD-OFP-U4Oリング、ドレンプラグ12525/15MINI(ミニ)、BMW53/53
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64716157AD-OFP-U5Oリング6929/29MINI(ミニ)、CITROEN(シトロエン)、PEUGEOT(プジョー)64
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする