曜日別特売
EA426AL-10A 10 x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコ 64716488

EA426AL-10A 10 x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコ 64716488
EA426AL-10A 10 x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコ 64716488
EA426AL-10A 10 x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコ 64716488
EA426AL-10A 10 x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコ 64716488
EA426AL-10A 10 x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコ 64716488
EA426AL-10A 10 x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコ 64716488

10 x 10 mm リングジョイント(エルボ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64716488品番EA426AL-10A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,551
販売価格(税別)
1,410
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約30使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-84適合管外径(Φmm)10入数1個銅管径(Φmm)10PF3/8ナット対辺(mm)21
関連資料:図面(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする