EA426AN-24 8 mmxG 1/4" リングナット エスコ 64716524

EA426AN-24 8 mmxG 1/4" リングナット エスコ 64716524
EA426AN-24 8 mmxG 1/4" リングナット エスコ 64716524
EA426AN-24 8 mmxG 1/4" リングナット エスコ 64716524
EA426AN-24 8 mmxG 1/4" リングナット エスコ 64716524
EA426AN-24 8 mmxG 1/4" リングナット エスコ 64716524
EA426AN-24 8 mmxG 1/4" リングナット エスコ 64716524
EA426AN-24 8 mmxG 1/4" リングナット エスコ 64716524

8 mmxG 1/4" リングナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64716524品番EA426AN-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥209
販売価格(税別)
190
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-88入数1個ねじサイズG(PF)1/4"銅管径(Φmm)8
関連資料:図面(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする