曜日別特売
EA426AW-2 10 x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコ 64716655

EA426AW-2 10 x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコ 64716655
EA426AW-2 10 x 10 mm リングジョイント(エルボ) エスコ 64716655

10 x 10 mm リングジョイント(エルボ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64716655品番EA426AW-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥726
販売価格(税別)
660
材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂全長(mm)27.5使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6適合流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-02銅管径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする