曜日別特売
EA426AW-12 10 x 10 x 10 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ 64716673

EA426AW-12 10 x 10 x 10 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ 64716673
EA426AW-12 10 x 10 x 10 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ 64716673

10 x 10 x 10 mm リングジョイント(ティーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64716673品番EA426AW-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥946
販売価格(税別)
860
材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-04銅管径(Φmm)10ナット対辺(mm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする