スケーター
食べやすいフードボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(92g)
色
ハッピーミント
注文コード
64716997
品番
WP4P
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫なポリプロピレン製のペット用食器。斜め底で食べ物が奥に集まりやすく、食べやすい!大きめの底は、すそ広がりの形状で、倒れにくい。持ち手と底はすべりにくいソフト素材。電子レンジ・食洗機対応。
色
ハッピーミント
容量(mL)
約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約164×113×50
耐熱温度(℃)
本体:ポリプロピレン(140)、持ち手・すべり止め:熱可塑性エラストマー(140)
注意
※直火・オーブン・グリルでの使用はしないでください。
※ペットに製品を噛ませないでください。誤飲、破損の原因となります。
※煮沸消毒はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。