曜日別特売
WP4P 食べやすいフードボウル スケーター 64717006

食べやすいフードボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(92g)キュートイエロー注文コード64717006品番WP4P
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

軽くて丈夫なポリプロピレン製のペット用食器。斜め底で食べ物が奥に集まりやすく、食べやすい!大きめの底は、すそ広がりの形状で、倒れにくい。持ち手と底はすべりにくいソフト素材。電子レンジ・食洗機対応。

キュートイエロー容量(mL)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×113×50耐熱温度(℃)本体:ポリプロピレン(140)、持ち手・すべり止め:熱可塑性エラストマー(140)
注意
※直火・オーブン・グリルでの使用はしないでください。
※ペットに製品を噛ませないでください。誤飲、破損の原因となります。
※煮沸消毒はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする