SMV-41836 ワイドライト遮光ミニ65 mabu(マブ) 64719289

SMV-41836 ワイドライト遮光ミニ65 mabu(マブ) 64719289
SMV-41836 ワイドライト遮光ミニ65 mabu(マブ) 64719289
SMV-41836 ワイドライト遮光ミニ65 mabu(マブ) 64719289
SMV-41836 ワイドライト遮光ミニ65 mabu(マブ) 64719289
SMV-41836 ワイドライト遮光ミニ65 mabu(マブ) 64719289
SMV-41836 ワイドライト遮光ミニ65 mabu(マブ) 64719289
SMV-41836 ワイドライト遮光ミニ65 mabu(マブ) 64719289
SMV-41836 ワイドライト遮光ミニ65 mabu(マブ) 64719289
SMV-41836 ワイドライト遮光ミニ65 mabu(マブ) 64719289
SMV-41836 ワイドライト遮光ミニ65 mabu(マブ) 64719289
SMV-41836 ワイドライト遮光ミニ65 mabu(マブ) 64719289

ワイドライト遮光ミニ65

商品レビューを投稿する
取扱停止中
アッシュ
内容量1本注文コード64719289品番SMV-41836
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

一級遮光生地を使用した雨天も安心の晴雨兼用傘
人も荷物もワイドにカバーする親骨65cmサイズ
男性はもちろん、紫外線が気になる女性にとっても心強いサイズ感
広げた直径は長傘と同等サイズ
6本骨
傘袋込みで約230gと軽量
強い風にもよくしなるカーボンファイバー製骨
開閉時のポキポキ骨折り不要
光を通さずしっかりと日陰を作る一級遮光生地
遮光率99.99%以上

用途
晴雨兼用傘として。折りたたみ傘/雨具/アンブレラ/軽量/UVカット/UV/紫外線/晴雨兼用/大きめ/丈夫/6本骨/一級遮光/おしゃれ/ブランド/梅雨/メンズ/レディース/男性/女性/男女兼用
仕様手動材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂アッシュ質量(g)約230タイプ折り畳み傘直径(Φcm)傘:約115親骨長さ(cm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする