MK5130 かかとが踏めるセーフティスニーカー KITA(喜多) 64720025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK5130 かかとが踏めるセーフティスニーカー KITA(喜多) 64720025
MK5130 かかとが踏めるセーフティスニーカー KITA(喜多) 64720025
MK5130 かかとが踏めるセーフティスニーカー KITA(喜多) 64720025
MK5130 かかとが踏めるセーフティスニーカー KITA(喜多) 64720025
MK5130 かかとが踏めるセーフティスニーカー KITA(喜多) 64720025
MK5130 かかとが踏めるセーフティスニーカー KITA(喜多) 64720025
MK5130 かかとが踏めるセーフティスニーカー KITA(喜多) 64720025
MK5130 かかとが踏めるセーフティスニーカー KITA(喜多) 64720025
MK5130 かかとが踏めるセーフティスニーカー KITA(喜多) 64720025
MK5130 かかとが踏めるセーフティスニーカー KITA(喜多) 64720025
MK5130 かかとが踏めるセーフティスニーカー KITA(喜多) 64720025

かかとが踏めるセーフティスニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26
ブラック
内容量1足注文コード64720025品番MK5130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

かかとを踏めばサンダル感覚で履ける2WAY仕様。
脱ぎ履きが多い現場にオススメです。
サンダルとして履いた時にかかと部分のクッションが心地よく、快適に履いていただけます。
通常使用時にはヒモでしっかり足をホールドできます。
樹脂先芯を使用しているので軽くて履きやすい。
インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくい!
つま先部分に反射材搭載で夜間の安全にも配慮。

ブラックサイズ(cm)26材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底標準質量(g/片足)約296機能クッション性足幅3E材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする