EA468LA-60 G 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ 64720198

EA468LA-60 G 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ 64720198
EA468LA-60 G 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ 64720198
EA468LA-60 G 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ 64720198

G 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64720198品番EA468LA-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,288
販売価格(税別)
2,080
材質塩化ビニールねじ径G2"ホース内径(Φmm)38取付ねじG2"取付サイズ呼50アズワン品番64-7853-38
関連資料:(0.23MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64720198
2022-11-11
用途: 洗面台の排水ホースの取り替え

問題なく使えます。素材が柔らかくて、柔軟性があります。使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする