EA468LC-1 直管式アダプターセット(本体側/40A) エスコ 64720313

直管式アダプターセット(本体側/40A)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64720313品番EA468LC-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100

直管式。

セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン呼び40A(本体側)アズワン品番64-7853-50
注意
※トラップ等が直管配管の場合に使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする