VILEA
ユーティリティ半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
64722405
品番
715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
収納力抜群!6ポケット!
種別
ユーティリティ半袖Tシャツ
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
103
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
66
袖丈
半袖