ZK2B12J5ALA-08 ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし SMC 64725187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なしZK2B12J5ALA-08

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64725187
品番
ZK2B12J5ALA-08
参考基準価格(税別)¥27,610販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
オプション
なし
定格電圧(V)
DC24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ形式
ボディ
コネクタ仕様
供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体)
エジェクタ排気形式
ポート排気
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:N.C. 破壊弁:なし
真空(V)ポート
Φ8mm
エジェクタ/ノズル呼び径
Φ1.2
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様
種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~‐101kPa、NPN2出力、単位切換機能付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする