61541 クレシア キムタオル ジャンボロール 1000 日本製紙クレシア 64725205

 

61541 クレシア キムタオル ジャンボロール 1000 日本製紙クレシア 64725205
61541 クレシア キムタオル ジャンボロール 1000 日本製紙クレシア 64725205

クレシア キムタオル ジャンボロール 1000

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ロール(1000カット)注文コード64725205品番61541
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス
毛羽立ちが少ない
シートサイズが均一で無駄なく使用可能
蛍光染料不使用なので安心
ミシン目付きなので、用途に応じて必要なサイズにカットして使用可能

用途
機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り
インク・塗料・薬液などの拭き取り
ブラウン仕様4枚重ね幅(mm)380質量(kg)8.59長さ(m)305シリーズキムタオルシートサイズ(mm)380×305外径370mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37152927
2022-05-26
用途: 塗料の拭き取りや油の除去に
有限会社森谷自動車工場自動車・二輪車・自転車関連業

ミシン目が入っているのでとても使いやすいです。価格も手ごろでとても助かります。主に油汚れの拭き取り等に使いますが、重宝しています。

対象商品 : 37152927
2022-02-03
用途: 塗装作業時、オイル交換時、その他
境自動車

塗装時ふき取りやオイル交換時のふき取りに使っていますが、吸収力もあり、一シートの厚み大きさが丁度いいです。

対象商品 : 37152927
2018-04-06
用途: レストラン厨房 油汚れの清掃
株式会社鈴和観光

もう何回か利用させて頂いてます。
非常に使い勝手のよいタオルです。

対象商品 : 37152927
2017-08-30
用途: 清掃時

やはりキムタオルは昔から良い商品です。
毛羽立ちも少なく、脱脂~清掃まで何にでもという感じですね。

対象商品 : 37152927
2013-06-13
用途: 自動車整備作業
有限会社棚頭整備工場

1シートの大きさが大きめで水や油に強く使いやすいです。

対象商品 : 37152927
2013-02-02
用途: オイルや汚れのふき取り
タイヤガーデン渡辺

思ったより生地がしなやかで、オイル等の吸収もよいので大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする