エスコ
75mm 革すき(ステンレス製/ハンマーヘッド付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64728564
品番
EA524AP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
仕様
腰の硬さ:硬
材質
刃:ステンレス(420J2)、柄:ポリプロピレン
全長(mm)
245
刃幅(mm)
75
アズワン品番
64-7863-99