エスコ
64mm/0- 57mm マルチバイス(マグネットベース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64728923
品番
EA525MM-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
材質
口部:ナイロン、本体:アルミ合金
質量(g)
バイス:1200、ベース:400
耐荷重(kg)
2.3(90°時)
角度調整範囲
傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)
57
口幅(mm)
64
口深(mm)
35
アズワン品番
64-7864-57