エスコ
2- 4 [丸形]絶縁圧着端子(100個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(100個)
注文コード
64730655
品番
EA538MB-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト
寸法(mm)
Φd2:4.3、B:8.5、F:7.75、H:10.0、ΦD:4.6
全長(mm)
22
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04~2.63
アズワン品番
64-7866-75
入数
100個入り
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表