曜日別特売
EA545C-14 19mm/225mm    鉄筋ベンダー エスコ 64731967

EA545C-14 19mm/225mm    鉄筋ベンダー エスコ 64731967
EA545C-14 19mm/225mm    鉄筋ベンダー エスコ 64731967
EA545C-14 19mm/225mm    鉄筋ベンダー エスコ 64731967

19mm/225mm 鉄筋ベンダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64731967品番EA545C-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790
仕様適応鉄筋サイズ:19mm材質工業用特殊鋼材寸法(mm)Φ25×225(L)質量(g)940アズワン品番64-7868-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋ベンダーの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/449/
2023-04-13

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする