エスコ
6本組 [+-]ドライバーセット(精密用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
64732719
品番
EA552HA-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
全長(mm)
80~110
材質(グリップ)
ハンドル:鉄(クロームメッキ)
材質(軸)
ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)
セット内容
(-)1.4・1.8・2.4・3.0mm、(+)#0・#1
商品構成
セット品
アズワン品番
64-7869-51