エスコ
340g/55x340mm ゴムハンマー(フローリング用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64735345
品番
EA575WB-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
材質
頭:アメゴム、柄:木
全長(mm)
340
ヘッド径(Φmm)
55
ヘッド長(mm)
95
アズワン品番
64-7872-93
頭質量(g)
340
全質量(g)
430