エスコ
250g/Φ23x300mm ソフトハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64735467
品番
EA575WR-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
材質
頭:硬質塩化ビニール、柄:木製
全長(mm)
300
頭径(Φmm)
23
アズワン品番
64-7873-12
全質量(g)
250