EA579BN-14 28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) エスコ 64736273

EA579BN-14 28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) エスコ 64736273
EA579BN-14 28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) エスコ 64736273

28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64736273品番EA579BN-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥974
販売価格(税別)
885
材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂厚さ(mm)1.2全長(mm)334刃長(mm)200刃幅(mm)28アズワン品番64-7873-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする