EA579BN-23 90x200mm パテベラ(ステンレス製) エスコ 64736334

EA579BN-23 90x200mm パテベラ(ステンレス製) エスコ 64736334
EA579BN-23 90x200mm パテベラ(ステンレス製) エスコ 64736334

90x200mm パテベラ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64736334品番EA579BN-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥952
販売価格(税別)
865
材質ステンレス厚さ(mm)0.4全長(mm)200刃幅(mm)90アズワン品番64-7874-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする