エスコ
4.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64738355
品番
EA588MH-4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
材質
刃:安来鋼、柄:朴
形状
キワ型
全長(mm)
212
刃幅(mm)
4.5
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
作業工具
大工道具
彫刻刀
彫刻刀(単品)
4.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型) エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります
彫刻刀(単品)
彫刻刀(セット)
その他彫刻刀
シェアする
マイページ