EA588MW-2 6.0mm 彫刻刃(安来鋼/三角型/35°) エスコ 64739877

EA588MW-2 6.0mm 彫刻刃(安来鋼/三角型/35°) エスコ 64739877
EA588MW-2 6.0mm 彫刻刃(安来鋼/三角型/35°) エスコ 64739877
EA588MW-2 6.0mm 彫刻刃(安来鋼/三角型/35°) エスコ 64739877

6.0mm 彫刻刃(安来鋼/三角型/35°)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64739877
品番
EA588MW-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,157
販売価格(税別)
¥2,870
材質
刃:安来鋼、柄:朴
形状
三角型
全長(mm)
212
刃幅(mm)
6
刃先角度(°)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする