曜日別特売
EA588ND-4.5 4.5mm 彫刻刃(三角型/パワーグリップ) エスコ 64740263

EA588ND-4.5 4.5mm 彫刻刃(三角型/パワーグリップ) エスコ 64740263
EA588ND-4.5 4.5mm 彫刻刃(三角型/パワーグリップ) エスコ 64740263
EA588ND-4.5 4.5mm 彫刻刃(三角型/パワーグリップ) エスコ 64740263

4.5mm 彫刻刃(三角型/パワーグリップ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64740263品番EA588ND-4.5
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は780円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥748
販売価格(税別)
680
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ形状三角型全長(mm)143刃幅(mm)4.5アズワン品番64-7878-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする