EA611BP-203 3.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット エスコ 64741925

 

EA611BP-203 3.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット エスコ 64741925
EA611BP-203 3.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット エスコ 64741925
EA611BP-203 3.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット エスコ 64741925

3.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64741925品番EA611BP-203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥583
販売価格(税別)
530
差込角対辺(mm)1/4"全長(mm)150両頭機能片頭材質ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼寸法(mm)3アズワン品番64-7881-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする