EA613GK-36 36mm 打撃めがねレンチ エスコ 64743036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA613GK-36 36mm 打撃めがねレンチ エスコ 64743036
EA613GK-36 36mm 打撃めがねレンチ エスコ 64743036
EA613GK-36 36mm 打撃めがねレンチ エスコ 64743036

36mm 打撃めがねレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64743036品番EA613GK-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,673
販売価格(税別)
2,430

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)18寸法(mm)36全長(mm)205質量(g)520アズワン品番64-7882-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする