エスコ
22mm 打撃スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64743176
品番
EA613GL-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥979
販売価格(税別)
¥
890
バスケットに入れる
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
22
全長(mm)
135
質量(g)
190
アズワン品番
64-7882-90