エスコ
13mm/2.5mm ピンレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
64744043
品番
EA613XW-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,826
販売価格(税別)
¥
1,660
バスケットに入れる
耐久性に優れた特殊鋼製
材質
特殊鋼
厚さ(mm)
6
全長(mm)
90
質量(g)
27
ピン径(Φmm)
2.5
アズワン品番
64-7883-93