曜日別特売
EA615AP-3 8x10mm 両口スパナ(チタン合金製) エスコ 64745093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA615AP-3 8x10mm 両口スパナ(チタン合金製) エスコ 64745093
EA615AP-3 8x10mm 両口スパナ(チタン合金製) エスコ 64745093

8x10mm 両口スパナ(チタン合金製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64745093品番EA615AP-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,220
販売価格(税別)
20,200

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています

材質チタン合金寸法(mm)8×10全長(mm)145質量(g)25アズワン品番64-7885-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする