エスコ
17x19mm 両口めがねレンチ(超ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64745608
品番
EA616DD-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,652
販売価格(税別)
¥
3,320
バスケットに入れる
材質
工具鋼
厚さ(mm)
12.3×12.9
寸法(mm)
S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405
全長(mm)
405
質量(g)
365
アズワン品番
64-7885-92