EA618AN-7 1/4"DR/ E7 [TORX]ディープソケット エスコ 64747069

EA618AN-7 1/4"DR/ E7 [TORX]ディープソケット エスコ 64747069
EA618AN-7 1/4"DR/ E7 [TORX]ディープソケット エスコ 64747069

1/4"DR/ E7 [TORX]ディープソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64747069品番EA618AN-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ソケット深さ:6.6mm全長(mm)50サイズE7質量(g)22外径(Φmm)8.3差込角(inch)1/4"アズワン品番64-7889-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする