曜日別特売
EA618BF-114 3/8"DR/14mm フレアーナットソケット エスコ 64747175

EA618BF-114 3/8"DR/14mm フレアーナットソケット エスコ 64747175
EA618BF-114 3/8"DR/14mm フレアーナットソケット エスコ 64747175
EA618BF-114 3/8"DR/14mm フレアーナットソケット エスコ 64747175

3/8"DR/14mm フレアーナットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64747175品番EA618BF-114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,368
販売価格(税別)
4,880
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)62対辺(mm)14外径(Φmm)22差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする