曜日別特売
EA618BL-514 3/8"DR/14x250mm スパークプラグソケット エスコ 64747489

EA618BL-514 3/8"DR/14x250mm スパークプラグソケット エスコ 64747489
EA618BL-514 3/8"DR/14x250mm スパークプラグソケット エスコ 64747489
EA618BL-514 3/8"DR/14x250mm スパークプラグソケット エスコ 64747489

3/8"DR/14x250mm スパークプラグソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64747489品番EA618BL-514
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990
全長(mm)250質量(g)250対辺(mm)14外径(Φmm)19差込角(inch)3/8"(9.5mm)アズワン品番64-7890-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする