曜日別特売
EA618CH-13 1/2"DR/13mm ソケット エスコ 64748548

EA618CH-13 1/2"DR/13mm ソケット エスコ 64748548
EA618CH-13 1/2"DR/13mm ソケット エスコ 64748548

1/2"DR/13mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64748548品番EA618CH-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥864
販売価格(税別)
785
全長(mm)37対辺(mm)13外径(Φmm)19差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7891-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする