エスコ
1/2"DR/T40 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64752967
品番
EA618KW-240
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
寸法(mm)
D:22、A:42
全長(mm)
74
サイズ
T40
質量(g)
90
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7897-20