曜日別特売
EA618KW-270 1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ 64753019

 

EA618KW-270 1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ 64753019
EA618KW-270 1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ 64753019
EA618KW-270 1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ 64753019
EA618KW-270 1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ 64753019

1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64753019品番EA618KW-270
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790
寸法(mm)D:25、A:36全長(mm)74サイズT70質量(g)275差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする