エスコ
12mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
64755426
品番
EA628HC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,630
販売価格(税別)
¥
33,300
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
質量(kg)
14.5
種類
3ツ打
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×240
引張強度(kN)
23.6
アズワン品番
64-7902-83