曜日別特売
EA628HT-3 3mmx200m ナイロンロープ(金剛打) エスコ 64755453

※画像はEA628HT-5です。

EA628HT-3 3mmx200m ナイロンロープ(金剛打) エスコ 64755453
EA628HT-3 3mmx200m ナイロンロープ(金剛打) エスコ 64755453
EA628HT-3 3mmx200m ナイロンロープ(金剛打) エスコ 64755453
EA628HT-3 3mmx200m ナイロンロープ(金剛打) エスコ 64755453
EA628HT-3 3mmx200m ナイロンロープ(金剛打) エスコ 64755453

3mmx200m ナイロンロープ(金剛打)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64755453品番EA628HT-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,329
販売価格(税別)
9,390
太さ(Φmm)3長さ(m)200材質ナイロン質量(kg)1.37種類金剛打引張強度(kN)1.5アズワン品番64-7902-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする