エスコ
5mmx100m ナイロンロープ(金剛打)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64755478
品番
EA628HT-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,295
販売価格(税別)
¥
8,450
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
100
材質
ナイロン
質量(kg)
1.606
種類
金剛打
引張強度(kN)
3.8
アズワン品番
64-7902-49